Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hårnålesplit med dobbelt øje, zinkbelagt stål

Stål, forzinket, med dobbelt øje
HÅRNÅLE-FJEDERSPLITTER DOB. FZB 6X120

Varenr. 04736 3

EAN 4011231402279

Prisvisning for kunder efter login
Hårnålesplit med dobbelt øje, zinkbelagt stål

Varenr. 04736 3

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til sikring af bolte, rør, stativer m.m.

  • Nem og hurtig montering og afmontering

  • Genanvendelig

  • Ender skåret uden grater
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

6 mm

Længde (l1)

120 mm

Indvendig diameter for ring (d2)

30 mm

Min./maks. spændeområde (d3)

34-45 mm

Huldiameter

7,0 mm

Anden standard

WN 473

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Design

Med dobbelt øje

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger